カテゴリ
- 物流用品(106)
- 切削工具(18)
- 電気材料(10)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- 手袋(9)
- 清掃用品(8)
- 作業服(7)
- 保管用品(6)
- テープ(6)
- 厨房用品(6)
- 測定用品(6)
- 安全用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(493)
- MAZDA(マツダ)(550)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(128)
- RS PRO(128)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(121)
- SMC(1,489)
- YAMAHA(ヤマハ)(232)
- イスカル(104)
- イトーキ(1,650)
- エスコ(259)
- コクヨ(103)
- スズキ(170)
- ニッサン(328)
- ホンダ(5,641)
- マキテック(268)
- メディアカバーマーケット(210)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(134)
- 大阪魂(299)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「t7」の検索結果
特価






ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から翌々日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
オイルキャッチャー天然繊維棒状
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)トラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100対応オイル吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2対応オイル、水吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
ノンスリップシート 台車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
コルゲートチューブ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から9日以内出荷高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から9日以内出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
耐熱・耐切創前掛 全身タイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル3トラスコ品番855-8099材質ケブラー[[(R)]]繊維厚さ(mm)0.3サイズフリー質量(g)260タイプ胸当付着丈(cm)120耐熱温度(℃)3002018年トラスコ掲載ページ6 0284
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
紙管
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(3本)ほか当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981双当日出荷手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0色オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3
アラミド手袋
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐熱・耐切創前掛 腰下タイプ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル3トラスコ品番855-8098材質ケブラー[[(R)]]繊維厚さ(mm)0.3サイズフリー質量(g)200タイプ腰下着丈(cm)82耐熱温度(℃)3002018年トラスコ掲載ページ6 0284
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
ゴムキャスター75mm
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
高性能天然繊維オイルキャッチャー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番818-4363材質植物系天然繊維主体質量(g)170タイプチューブタイプ長さ(m)2外径(Φmm)70対応オイル吸収量(L/本)5.5NETIS番号QS-090037-VE)
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
キャスター75mm
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入
TRUSCO¥559税込¥6151袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用トラスコ品番773-5081材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズフリー質量(g)390入数(双)1全長(cm)60中指長(cm)10耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)29