カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(11)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t7電球」の検索結果

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)
M&H(37件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
ウェッジベース電球 14V
STANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)¥929税込¥1,0221箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)1.4定格電圧(V)14口金W2×4.6dガラス球形式T5
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。色クリア定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
ウエッジベース用ソケット
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
819ドランビングランプASSY 黄
マーシャル¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷モンキー・APE等 4MINI用 レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。色イエローレンズ
30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ
クリスタルアイ¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷30系ハリアー用レクサスLEDスタイルヘッドライトV4です。レクサスのトレードマークのL型ライトバー仕様!!。ポジションONでヘッドライト下部が点灯いたします。L字型ポジションランプは、ウインカー時オレンジ発光に切り替わり流れるシーケンシャルウインカーとして機能します。プロジェクター部もレクサスデザインで、ツインプロジェクターとなっております。ワンポイントドレスアップとしてUSサイドマーカー&リフレクターも装備!。純正HID車用ですので、純正バラストとHIDバルブを。移植して頂く作業が必要ですが、日本語マニュアル付きですので安心です。新品左右セット。左走行車線用の日本仕様の光軸。サイドマーカー内蔵(オレンジ点灯仕様)。ダブルプロジェクターヘッドライト。レクサスタイプ8連LEDポジション。流れるシーケンシャルウインカー仕様。当方オリジナル日本語取り付け説明書付き。(AFS警告灯が点灯しますので解除方法記載しています)。電球形状 ロー D2(純正流用) ハイH7(ハロゲン電球付属) ポジションT10(電球付属) ウインカーT20(純正流用)。【カラー】。クローム。【適合車種】。トヨタ 30系 ハリアー 2003年2月~2013年11月。HIDヘッドライト車用。純正エアサス車など一部の車両、グレードはAFS警告灯が解除できない場合がございます。ヘッドライト内のウインカーバルブを取るとハイフラになりますのでウインカーバルブを点灯させない場合はハイフラ抵抗もしくはハイフラ防止リレー等、対策が必要です。グリーン購入法適合
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 赤光度 = 7 lm寿命 = 6000hT-1 (5 mm)、色付きウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷T-1 (5 mm)、色付きウェッジ仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
819ドランビングランプASSY 白
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷モンキー・APE等 4MINI用適応:モンキーZ50J~ レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。色クリアーレンズ