カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • CKD(35)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SMC(17)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
  • イスカル(13)
  • エスコ(8)
  • ツツミ工業(6)
  • ニッタ(69)
  • ニューマシン(24)
  • ノーブランド(9)
  • フジキン(13)
  • 千代田通商(20)
  • 日東工器(33)
  • 清水製作所[継手](120)
  • 第一計器(4)
  • 藤井高圧(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8-r003」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO

    ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥7,343税込¥8,077
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • バンラックケース M型 コンテナ入 TRUSCO

    バンラックケース M型 コンテナ入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)844
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • コンテナラックセット TRUSCO

    コンテナラックセット

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    8日以内出荷
    トラスコ品番414-4082材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)23.7高さ(mm)765材質(本体)スチール奥行(mm)526間口(mm)875最大積載量(kg)120荷姿組立式コンテナT2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個