カテゴリ
- 物流用品(102)
- 機構部品(14)
- 作業工具(10)
- 保管用品(8)
- 切削工具(7)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(4)
- マスク(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(46)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- KITO(キトー)(180)
- MAZDA(マツダ)(648)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- SHIMANO(シマノ)(129)
- SMC(1,592)
- SOFT99(345)
- YAMAHA(ヤマハ)(248)
- イトーキ(3,830)
- エスコ(220)
- タンガロイ(581)
- ニッサン(376)
- ホンダ(2,088)
- マキテック(266)
- メディアカバーマーケット(854)
- 三菱マテリアル(166)
- 京セラ(131)
- 大阪魂(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「t9」の検索結果
特価

リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ノンスリップシート 台車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
J型フック(ステンレス)
TRUSCO¥709~税込¥780~1個当日出荷テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製点検鏡
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス全長(mm)370~800質量(g)60ミラー寸法(mm)90×50ミラー形状角型
台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型


吸着養生シート
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3
クールタオル(通し穴付き)
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。用途屋外作業の熱中症対策に。トラスコ品番354-5836材質ポリエステル長さ(mm)900幅(mm)200色ブルー
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
高密着 使い捨て式防じんマスク DS2
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番706-2188材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM864縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)50以下
即熱はんだこて
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系色透明(梨地)テープ幅(mm)90テープ長さ(m)50引張強度25N/10mmテープ厚さ(mm)0.05主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適に着用できます。排気弁によって通気性が向上し、呼吸の負担を軽減します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番706-2189材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM865縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)70以下
耐切創手袋PUロングタイプ
TRUSCO¥999税込¥1,0991双当日出荷耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。 ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり
基板端子用アクセサリー アースラグ
TRUSCO¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷基板端子用アクセサリーです。幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2
耐切創・耐衝撃手袋
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981双当日出荷耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。仕様10ゲージ編厚さ(mm)4規格EN388 2016機能耐切創、耐衝撃、断熱材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0833
耐切創・耐衝撃腕カバー
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181双当日出荷高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。用途切創および打撃などの危険がある作業時に。仕様耐切創レベル5、10ゲージ編材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン色イエロー耐切創性52018年トラスコ掲載ページ6 0287
カラーアーム棚受
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
移動式保管庫
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷トラスコ品番501-5537質量(kg)38材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×750キャスター100mm自在ストッパー、固定各2個(ゴム車)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×480×525最大積載量(kg/台)250
防水型温度計 スティックタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 排気弁付
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。活性炭層を追加することで、異臭を吸着し、より快適な使用感を実現します。排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適に着用できます。排気弁によって通気性が向上し、呼吸の負担を軽減します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番702-0863材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM867縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)70以下
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781セット(4台)翌日出荷から3日以内出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可