カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- メディアカバーマーケット(12)
- DiodesZetex(7)
- ホームテイスト(2)
- onsemi(2)
- ラムマウント(1)
- INFINEON(1)
- ROHM(1)
- nexperia(1)
「tab-80」の検索結果

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96