TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572