カテゴリ
- 作業工具(4)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- メディアカバーマーケット(73)
- ラムマウント(12)
- DiodesZetex(4)
- NACHI(不二越)(3)
- CKD(2)
- MECHANIX WEAR(2)
- ホームテイスト(2)
- サンワサプライ(1)
- 東芝(1)
- マイゾックス(1)
- メカニクス(1)
- INFINEON(1)
- ROHM(1)
- STMicro(1)
- VISHAY SILICONIX(1)
- WOLFSPEED(1)
- ユニオンケミカー(1)
「tab7」の検索結果
特価

アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
70mm幅反射材付安全ベスト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581着当日出荷から翌日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
アルミ合金バイス用 口金セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種TAB-70幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21質量(g)89トラスコ品番414-9505
ダイヤモンド砥石
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品サビ取り液、砥石台材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)長さ(mm)210幅(mm)75厚さ(mm)11