カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • フロン工業(61)
  • イチネンTASCO(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • コガネイ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • くればぁ(1)
  • 新鋭工業(1)
  • StarTech.com(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taf-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金製踏台 TRUSCOアルミ合金製踏台TRUSCO(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCOアルミ製衝立 フレームのみTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分