カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メディアカバーマーケット(482)
  • 高田ベッド製作所(225)
  • テンパール工業(51)
  • SMC(46)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • KVK(43)
  • レイ・アウト(38)
  • コガネイ(26)
  • CKD(25)
  • NOK(20)
  • 河村電器産業(20)
  • イマオコーポレーション(19)
  • エスコ(19)
  • エレコム(19)
  • ParkerTAIYO(17)
  • 東京ベル(17)
  • 廣杉計器(17)
  • 東京発条製作所(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-10」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO機械植尺ー竹ブラシナイロンTRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
トールビーカー TRUSCOトールビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
プロパン部品 火口 TRUSCOプロパン部品 火口TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38幅(mm)13厚さ(mm)5.3行数4行
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
83税込91
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,098税込1,208
1袋
当日出荷から翌々日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
長さ(m)5
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
長さ(m)5厚さ(mm)0.34使用温度範囲(℃)-15~60
竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)TRUSCO(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
”こぼれ防止テープ” 10本入り TRUSCO”こぼれ防止テープ” 10本入りTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブッシング(ステンレス) TRUSCOブッシング(ステンレス)TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷から9日以内出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ4行TRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行行数4行線径(mm)0.15
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
木柄真鍮ブラシ3行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ3行TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9303幅(mm)15厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)30タイプ3行行数3行線径(mm)0.15
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
J型スペアブラシ TRUSCOJ型スペアブラシTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
レターケース B4タイプ TRUSCOレターケース B4タイプTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ オールステンレスTRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。
用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5161幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.3
まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線TRUSCO
6,698税込7,368
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5156幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ 鋼線TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5155幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ 真鍮TRUSCO
7,398税込8,138
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5154幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ゴールド線0.25×4行数1行植付(mm)65線径(mm)0.25
まとめ買い 金型ブラシ ナイロン TRUSCOまとめ買い 金型ブラシ ナイロンTRUSCO
4,398税込4,838
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5160幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材66ナイロン線(グリーン)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線TRUSCO
5,698税込6,268
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5157幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30