カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 研磨材(5)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- ニシキ工業(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
- NOK(13)
- ノーリツ(12)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(12)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ウエルドテック社(10)
- リゲッタ(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- エレコム(8)
- 住友重機械工業(8)
- アルス(7)
- ヤマト産業(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-24」の検索結果

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9