カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(39)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(13)
  • 住設機器(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「tb24」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツールバッグ BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    出し入れしやすく扱いやすいドクターバッグタイプ 大、小のコンビネーションポケットに豊富な内側ポケットも搭載で収納機能多数のツールバック
  • 替刃式鋸(竹挽用) TRUSCO

    替刃式鋸(竹挽用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3875材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • ユニクランプ(自在型)(本体) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)(本体)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッタリフィットする専用サイズです。
    用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
  • ツイストブラシ(真鍮) H&H

    ツイストブラシ(真鍮)

    H&H
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    真鍮・銅パイプ内側の研磨、木製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    軸径(Φmm)6
  • グリスキャップ ティーオークリエイト

    グリスキャップ

    ティーオークリエイト
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
    用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
  • SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所

    SUS304ステンレスツイストリンクチェーン

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 替刃式鋸(竹挽用)替刃 TRUSCO

    替刃式鋸(竹挽用)替刃

    TRUSCO
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番445-3883材質刃:刃物用炭素鋼全長(mm)256質量(g)30刃長(mm)240
  • 協約 年間タイムSW 1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 年間タイムSW 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100~220接点構成1c動作方式年間式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • 超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ

    超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 協約 年間タイムSW 2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 年間タイムSW 2回路

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期年間式
  • トレッドブラシ RENJAPAN

    トレッドブラシ

    RENJAPAN
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷
    主に埃汚れを取り除きます。※油汚れを除去するのには不向きです。伸縮式ハンドルが取り付けられます。
    用途エスカレーターのステップ清掃用ブラシです。
  • ブローチ NT

    ブローチ

    NT
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    刃物交換はワンタッチです。
    用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
  • ステンレス密閉タンク 三商

    ステンレス密閉タンク

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • スタンドバッグ SK11

    スタンドバッグ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。化粧盛にも適しています。作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。
    仕様耐力(MPa):430棒端:銀灰色電流(A)【推奨DC+】下向:100~140/立向・上向:80~130JIS規格Z 3312 E4303棒径(Φmm)3.2伸び(%)27引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)120
  • 中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 WTBシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパ ロケーティング 1 3TB-24181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ロケーティング 1 3TB-24181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番278-24181-00
  • ボード型会議テーブル 井上金庫販売

    ボード型会議テーブル

    井上金庫販売
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    重厚感ある天板とスタイリッシュなシルバースリットが人気です。高級感のあるボード型会議テーブル。脚パネルや幕板にもシルバースリットを採用。ノックダウンです。
    材質天板:51mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、脚部:45mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、幕板:25mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC高さ(mm)720奥行(mm)1100(900)材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC色(天板)ダークブラウン天板厚さ(mm)51材質(脚部)45mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)天板形状舟形色(脚部)ダークブラウン材質(幕板)25mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)
  • 24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディセット ウエルドテック社

    トーチボディセット

    ウエルドテック社
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹垣専用ドリルネジ 4×24mm 平頭 タカショー

    竹垣専用ドリルネジ 4×24mm 平頭

    タカショー
    78税込86
    1本
    6日以内出荷
    タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
    材質ステンレス寸法(mm)4×24イエロー
  • モールステーパーホルダー 田倉工具

    モールステーパーホルダー

    田倉工具
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストレート吊下げ貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
    用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
  • 安全靴(耐油) エスコ

    安全靴(耐油)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1足
    翌日出荷
    ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口。甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格。つまずき防止設計。
    材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • オイルシール TB TB24408 NOK

    オイルシール TB TB24408

    NOK
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
  • オイルシール TB TB24388 NOK

    オイルシール TB TB24388

    NOK
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)38部品番号AD1252-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
  • Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED