カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ブロードウォッチ(309)
- オザック精工(16)
- 東京発条製作所(16)
- カネミツ(15)
- NOK(14)
- エスコ(12)
- NEC(12)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
- デンカエレクトロン(8)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 大一産業(3)
- Festo(3)
- Synology(シノロジー)(3)
- フィールドスリー(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NEC三菱(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-3.5」の検索結果

2:1収縮キャップ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から翌々日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分