カテゴリ
- 研磨材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(10)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 梱包用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(230)
- CKD(89)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- ブロードウォッチ(57)
- StarTech.com(54)
- ベン(30)
- カネミツ(26)
- オザック精工(20)
- 廣杉計器(20)
- マルツエレック(20)
- nepros(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- スリーボンド(18)
- KTC(15)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- マザーツール(15)
- ノーリツ(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tb-3」の検索結果

ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか当日出荷から翌日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋ほか翌日出荷から9日以内出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌日出荷タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
ブレードホース
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
プロ用手植竹ブラシ曲柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋ほか当日出荷から翌日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
ツールバッグ(ポケット24個付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3254セット内容ショルダーベルト形状24ポケット幅(mm)320質量(kg)0.8高さ(mm)200材質(本体)ポリエステルタイプ開口部ファスナー奥行(mm)240ポケット数24ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)240
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
デジタル迷彩ツールバッグ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。耐久性に優れています。広い開口により出し入れが容易です。用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。付属品ショルダーベルト材質本体・肩パット部:600デニールポリエステル、ベルト:ポリエステル形状24ポケット幅(mm)320高さ(mm)200タイプツールバッグ奥行(mm)240ポケット数内12個/外12個
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)ほか当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
レターケース B4タイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地