カテゴリ
- 研磨材(22)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(93)
- CKD(66)
- スリーボンド(24)
- カネミツ(24)
- リゲッタ(18)
- マルツエレック(15)
- ParkerTAIYO(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- GB[制御機器](12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- 八興(7)
- NOK(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 象印マホービン(5)
- ネグロス電工(5)
- テンパール工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-50」の検索結果
特価

ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
小判6行ブラシ硬鋼線
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
木柄3行ブラシ 焼入鋼線
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9273幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
チューブブラシ継柄用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263寸法(mm)取手幅95×全長50摘要ハンドルのみ質量(g)17
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
木柄3行ブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
小判6行ブラシステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9346幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)130質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15植付(mm)100線径(mm)0.3
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
3行ブラシ ゴールドメッキ線
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9290質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
6行ブラシ ゴールメッキ線
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9354質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
超硬バー 円錐型60°
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬形状円錐60°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
名札キーホルダー(ハードタイプ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50枚)当日出荷鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー テーパー先丸
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂