カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(340)
  • ニッサン(252)
  • コガネイ(151)
  • ホンダ(79)
  • 廣杉計器(44)
  • ブロードウォッチ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • NOK(19)
  • ホームテイスト(16)
  • SMC(15)
  • カネミツ(15)
  • 東京発条製作所(14)
  • フジキン(12)
  • 塚本無線(11)
  • スリーボンド(10)
  • マザーツール(10)
  • ウッドワン(10)
  • ボンマックス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-7」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • プロパン部品 火口 TRUSCO

    プロパン部品 火口

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
    用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ火炎温度(℃)1500
  • ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO

    ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1巻(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
    用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)半透明
  • パワフルガス TRUSCO

    パワフルガス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(240g×3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
    トラスコ品番231-0546取付方式カセットガス式主成分ブタン・プロパン使用時間約90分火炎温度(℃)1300火口径(mm)22発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820]質量(kg/パック)1.08
  • ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCO

    ラチェット式チューブベンダーセット

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
    用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    形状テーパー先丸型(ダブルカット)角度(°)14
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • 配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO

    超硬バー テーパー先丸

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.34長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • レターケース B4タイプ TRUSCO

    レターケース B4タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
    用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事にトラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火炎温度(℃)1800火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
  • ブレードホース 21.5X29mm TRUSCO

    ブレードホース 21.5X29mm

    TRUSCO
    829税込912
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    179税込197
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    719税込791
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    369税込406
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    329税込362
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブレードホース 6X11mm TRUSCO

    ブレードホース 6X11mm

    TRUSCO
    239税込263
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • ブレードホース 9×15mm TRUSCO

    ブレードホース 9×15mm

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9