カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 廣杉計器(17)
  • 高田ベッド製作所(14)
  • レイ・アウト(12)
  • 水本機械製作所(10)
  • カネミツ(8)
  • NOK(7)
  • 象印マホービン(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • マルツエレック(6)
  • MARKLESS STYLE(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • エレコム(5)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • TOTO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-9」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
    付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
    付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付トラスコ品番389-4827材質取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)2.33色ブラック材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207外寸法・奥行(mm)238
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO

    ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
    用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)純チタン表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
    用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
  • 六角ナット(1種・チタン) TRUSCO

    六角ナット(1種・チタン)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
    材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCO

    ブレードホース(直治郎カット対応)

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
  • 六角穴付止めネジ(チタン) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(チタン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
    用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。材質(本体)純チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2
  • ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCO

    ブレードホース(1M単位カット品)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1巻(1m)
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(42本)ほか
    当日出荷
    チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
    材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
  • スプリングワッシャー(チタン) TRUSCO

    スプリングワッシャー(チタン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
    材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
  • ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ブレードホース 9×15mm TRUSCO

    ブレードホース 9×15mm

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
  • プロツールボックス用仕切り板 TRUSCO

    プロツールボックス用仕切り板

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    欠品中
    TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
    用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。材質(本体)PP2018年トラスコ掲載ページ4 2053
  • ブレードホース 21.5X29mm TRUSCO

    ブレードホース 21.5X29mm

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 6X11mm TRUSCO

    ブレードホース 6X11mm

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12