カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ニッサン(329)
  • コガネイ(231)
  • SMC(86)
  • SecuSTATION(75)
  • CKD(65)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • ブロードウォッチ(63)
  • StarTech.com(63)
  • 高田ベッド製作所(59)
  • Optibelt(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • ベン(30)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • 廣杉計器(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
  • SIEMENS(22)
  • マルツエレック(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-03」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
竹ボウキ 1.7m TRUSCO竹ボウキ 1.7mTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自然にやさしい天然素材100%。 上等品
トラスコ品番176-9715材質/仕上竹製
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬
レターケース B4タイプ TRUSCOレターケース B4タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂サイズB4
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(42本)
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー
スプリングワッシャー(チタン) TRUSCOスプリングワッシャー(チタン)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(70本)
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
ホース (バルブ付) TRUSCOホース (バルブ付)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCOゴムホース(クリップチャック付き) 部品TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質/仕上真鍮、ラバー
プロパンバーナー TRUSCOプロパンバーナーTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
プロパンバーナー用火口(部品)です。
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4タイプロー付材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
699税込769
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
1,098税込1,208
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
989税込1,088
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
549税込604
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4