カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メディアカバーマーケット(71)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • レイ・アウト(38)
  • ホンダ(36)
  • SMC(29)
  • コガネイ(26)
  • 廣杉計器(17)
  • ParkerTAIYO(16)
  • 東京発条製作所(16)
  • エスコ(14)
  • エレコム(14)
  • マザーツール(12)
  • 塚本無線(12)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • CKD(9)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb0010」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ4行

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行行数4行線径(mm)0.15
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 木柄真鍮ブラシ3行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ3行

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9303幅(mm)15厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)30タイプ3行行数3行線径(mm)0.15
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • レターケース B4タイプ TRUSCO

    レターケース B4タイプ

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
    用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
  • プロパン部品 火口 TRUSCO

    プロパン部品 火口

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
    用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
  • まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。
    用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5161幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.3
  • まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線 TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5156幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
  • まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮 TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
  • まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線 TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
    用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5154幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ゴールド線0.25×4行数1行植付(mm)65線径(mm)0.25
  • 竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
    用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
  • まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線 TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5155幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
  • まとめ買い 金型ブラシ ナイロン TRUSCO

    まとめ買い 金型ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5160幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材66ナイロン線(グリーン)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
  • まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線 TRUSCO

    まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
    用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5157幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
  • プロパンバーナー TRUSCO

    プロパンバーナー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    プロパンバーナー用ホース(部品)です。
    トラスコ品番818-5113質量(kg)2.33ホース長さ(m)10
  • まとめ買い 金型ブラシ パーム TRUSCO

    まとめ買い 金型ブラシ パーム

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5153幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材パーム行数1行植付(mm)65