カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「bh271」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター角形タイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • 六角軸バイメタルホルソー トライアルコーポレーション

    六角軸バイメタルホルソー

    トライアルコーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
    用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
  • タッチアップペイント DAIKEN(旧:大建工業)

    タッチアップペイント

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)13/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ドリルチャック用替軸 ベッセル

    ドリルチャック用替軸

    ベッセル(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ヴィンテージ 18-8バケットクラシック 青芳製作所

    ヴィンテージ 18-8バケットクラシック

    青芳製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    「ヴィンテージ」という言葉の持つ世界観を継承した、今までにない斬新なステンレスの風合いが特徴の「VINTAGE-ヴィンテージ-」シリーズ。ステンレス表面にジーンズのダメージ加工と同様の加工を行い、永久の刻(とき)を経たような独特な風合いを生み出しました。新しいのにどこか懐かしく、愛着の持てる雰囲気を醸し出しています。ヴィンテージの風合いとして、表面に凹凸及び傷があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。