カテゴリ
- 研磨材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(230)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- ブロードウォッチ(57)
- CKD(53)
- StarTech.com(53)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(33)
- ベン(30)
- 廣杉計器(22)
- マルツエレック(21)
- マザーツール(17)
- ノーリツ(17)
- 塚本無線(13)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Apacer(8)
- プロトブレンボ(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- レイ・アウト(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tb03」の検索結果

ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(50個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
レターケース B4タイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(42本)当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(70本)当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
ホース (バルブ付)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷パーツを組み合わせて様々な用途に対応。用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
ブレードホース(直治郎カット対応)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥549税込¥6041巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥989税込¥1,0881巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥699税込¥7691巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6