カテゴリ
- 研磨材(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 物流用品(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,408)
- コガネイ(318)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- スリーボンド(202)
- ブロードウォッチ(106)
- CKD(85)
- 高田ベッド製作所(76)
- SecuSTATION(76)
- KVK(57)
- ノーリツ(54)
- StarTech.com(52)
- レイ・アウト(43)
- エスコ(37)
- カネミツ(36)
- 東京ベル(31)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
- TRANSCEND(トランセンド)(26)
- サンワサプライ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tb1」の検索結果
特価

機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
機械植え竹ブラシ 馬毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
機械植え竹ブラシ 豚毛
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
竹ヨージ(240mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷筒部に電線止めがあります。用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
機械植え竹ブラシ ナイロン
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合色シルバー
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38幅(mm)13厚さ(mm)5.3行数4行
機械植え竹ブラシ パキン毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
PEボトル 広口 ポリエチレン製
TRUSCO¥83税込¥911個当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
ブレードホース
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
チューブブラシ継柄延長用
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
ブレードホース(1M単位カット品)
TRUSCO¥599~税込¥659~1巻(1m)当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ハイテナー用コボレ止めボード
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)