カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三洋化成(1)
- 八興(1)
- 北川工業(1)
「tb1926」の検索結果

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥869~税込¥956~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19