カテゴリ
- 研磨材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 保管用品(9)
- 作業工具(7)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 高田ベッド製作所(1,026)
- ニッサン(316)
- ブロードウォッチ(238)
- イトーキ(167)
- SMC(87)
- CKD(86)
- ホンダ(78)
- レイ・アウト(78)
- BUFFALO(バッファロー)(75)
- SecuSTATION(75)
- ニッセイ(71)
- Optibelt(68)
- 塚本無線(65)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(45)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- 廣杉計器(42)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- コガネイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tb4」の検索結果

T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
油筆 (針金柄)人毛
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(5本)当日出荷細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481巻(20枚)当日出荷ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
ブレードホース
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
レターケース B4タイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
TRUSCO¥2,475税込¥2,7231個当日出荷スチール製の中皿トレーです。ハンドル付で持ち運びに便利です。用途工具や道具の収納に。トラスコ品番696-9935材質スチール色つや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×158×59有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)386×160×59
ツール&書類バッグ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07色ブラック高さ(mm)320タイプカバン奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
こぼれ防止テープ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。仕様屋内用材質PE、PET、アクリル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
片開きツールボックス
TRUSCO¥6,045税込¥6,6501個当日出荷片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシート仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)トラスコ品番696-9934材質スチール色つや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥179~税込¥197~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
ツールバッグ(ポケット24個付)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3257セット内容ショルダーベルト幅(mm)390質量(kg)1.14高さ(mm)260材質(本体)ポリエステル奥行(mm)230ポケット数24ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)230
デジタル迷彩ツールバッグ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。 強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。セット内容ショルダーベルト材質(本体)ポリエステル
中継端子台 中継用
TRUSCO¥159税込¥1751個翌々日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22色ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット