カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 高田ベッド製作所(1,027)
  • ニッサン(316)
  • ブロードウォッチ(238)
  • イトーキ(167)
  • SMC(87)
  • CKD(86)
  • ホンダ(78)
  • レイ・アウト(78)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • SecuSTATION(75)
  • ニッセイ(71)
  • Optibelt(68)
  • 塚本無線(65)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • 廣杉計器(42)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • コガネイ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb4」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(40本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO

    油筆 竹柄 人毛

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5本)
    当日出荷
    竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
    用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • ツールバッグ TRUSCO

    ツールバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
    用途電気工事及び各種修理工事に。
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • トランク工具箱 TRUSCO

    トランク工具箱

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
    付属品中皿材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)寸法X(mm)(内寸)207/(外寸)222外寸法・奥行(mm)222
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • 油筆 (針金柄)人毛 TRUSCO

    油筆 (針金柄)人毛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5本)
    当日出荷
    細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
    用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO

    ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻(20枚)
    当日出荷
    ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
    用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)半透明
  • レターケース B4タイプ TRUSCO

    レターケース B4タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
    用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
  • 片開きツールボックス スチール製中皿トレー TRUSCO

    片開きツールボックス スチール製中皿トレー

    TRUSCO
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    スチール製の中皿トレーです。ハンドル付で持ち運びに便利です。
    用途工具や道具の収納に。トラスコ品番696-9935材質スチールつや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×158×59有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)386×160×59
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • ツール&書類バック TRUSCO

    ツール&書類バック

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。両サイドに27個、工具を整理する為のポケットが付いています。又、大きな書類仕切り収納が付いています。バックサイドに2-ウェイ強力仕様ファスナーの使用で丈夫です。
    用途現場作業。電気工事及び各種修理工事。トラスコ品番284-7442材質本体:600デニールポリエステル、ベルト部:ポリエステル幅(mm)400ベージュ高さ(mm)320質量(g)1270タイプカバン奥行(mm)140ポケット数27
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
  • ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート

    TRUSCO
    879税込967
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • 配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.34長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • ツール&書類バッグ TRUSCO

    ツール&書類バッグ

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07ブラック高さ(mm)320タイプカバン奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • こぼれ防止テープ TRUSCO

    こぼれ防止テープ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    当日出荷
    柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。
    用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。仕様屋内用材質PE、PET、アクリル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
  • 片開きツールボックス TRUSCO

    片開きツールボックス

    TRUSCO
    6,045税込6,650
    1個
    当日出荷
    片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
    用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシート仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)トラスコ品番696-9934材質スチールつや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
  • 超硬バー 円錐型90° TRUSCO

    超硬バー 円錐型90°

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    179税込197
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • 超硬バー トンガリ型 TRUSCO

    超硬バー トンガリ型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状トンガリ
  • ステンレス製ベース TRUSCO

    ステンレス製ベース

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ツールバッグ(ポケット24個付) TRUSCO

    ツールバッグ(ポケット24個付)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3257セット内容ショルダーベルト幅(mm)390質量(kg)1.14高さ(mm)260材質(本体)ポリエステル奥行(mm)230ポケット数24ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)230
  • デジタル迷彩ツールバッグ TRUSCO

    デジタル迷彩ツールバッグ

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。 強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。
    用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。セット内容ショルダーベルト材質(本体)ポリエステル
  • ステンレス製ベース脚付 TRUSCO

    ステンレス製ベース脚付

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 中継端子台 300V 15A TRUSCO

    中継端子台 300V 15A

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    寸法B(mm)24
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • チューブブラシ継柄 TRUSCO

    チューブブラシ継柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250