カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(276)
  • コガネイ(93)
  • CKD(78)
  • 東京発条製作所(34)
  • SMC(33)
  • カネミツ(24)
  • スリーボンド(22)
  • リゲッタ(18)
  • NOK(16)
  • マルツエレック(16)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • エスコ(12)
  • ParkerTAIYO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • GB[制御機器](12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb50」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 剣先5行ブラシ TRUSCO

    剣先5行ブラシ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。幅(mm)42厚さ(mm)13全長(mm)230タイプ剣先型毛丈(mm)20行数5全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13植付(mm)95
  • 木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ4行

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行毛丈(mm)16材質(ブラシ部)0.15真鍮行数4行全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9植付(mm)73線径(mm)0.15
  • 小判6行ブラシ硬鋼線 TRUSCO

    小判6行ブラシ硬鋼線

    TRUSCO(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
  • チューブブラシ継柄用ハンドル TRUSCO

    チューブブラシ継柄用ハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263寸法(mm)取手幅95×全長50摘要ハンドルのみ質量(g)17
  • 木柄3行ブラシ 焼入鋼線 TRUSCO

    木柄3行ブラシ 焼入鋼線

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
    用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9273幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO

    3サイズチューブベンダー 銅管用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
  • 小判6行ブラシ真鍮 TRUSCO

    小判6行ブラシ真鍮

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9338幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)130質量(g)130タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.15真鍮行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15植付(mm)100線径(mm)0.15
  • 木柄3行ブラシステンレス TRUSCO

    木柄3行ブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
    用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
  • 木柄真鍮ブラシ3行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ3行

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。トラスコ品番258-9303幅(mm)15厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)30タイプ3行毛丈(mm)16材質(ブラシ部)0.15真鍮行数3行全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9植付(mm)73線径(mm)0.15
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 小判6行ブラシステンレス TRUSCO

    小判6行ブラシステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9346幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)130質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15植付(mm)100線径(mm)0.3
  • 配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 3行ブラシ ゴールドメッキ線 TRUSCO

    3行ブラシ ゴールドメッキ線

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
    用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9290質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80
  • 樹脂製ストラップバックル TRUSCO

    樹脂製ストラップバックル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷
    平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
    用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
  • 配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.34長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • クリップチャック 部品 TRUSCO

    クリップチャック 部品

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
  • 6行ブラシ ゴールメッキ線 TRUSCO

    6行ブラシ ゴールメッキ線

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9354質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
  • 超硬バー 円錐型60° TRUSCO

    超硬バー 円錐型60°

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状円錐60°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • ステンレス製ベース脚付 TRUSCO

    ステンレス製ベース脚付

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス保管庫用オプション ベース(標準タイプ) TRUSCO

    ステンレス保管庫用オプション ベース(標準タイプ)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番284-4699適合機種STS5、STJ5、STH5-7/11材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)60品名ベース奥行(mm)480間口(mm)900設置方式ステンレスベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO

    超硬バー 円筒型エンド刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒エンド刃
  • 名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO

    名札キーホルダー(ハードタイプ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール幅(mm)27タイプ片面ハード間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27縦(mm)85横(mm)27ホルダー数1内径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー タマゴ型 TRUSCO

    超硬バー タマゴ型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状タマゴ
  • 超硬バー 楕円型 TRUSCO

    超硬バー 楕円型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状楕円
  • 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO

    超硬バー 逆テーパー型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状逆テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー トンガリ型 TRUSCO

    超硬バー トンガリ型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状トンガリ
  • 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO

    超硬バー テーパー先丸

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂