カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(4)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TBC(タブチ)(306)
- ナカバヤシ(68)
- ブルー(35)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(19)
- MOTTERU(17)
- レイ・アウト(14)
- ELPA(13)
- コクヨ(13)
- メディアカバーマーケット(10)
- コーセル(9)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- audio-technica(7)
- StarTech.com(7)
- C’ultiva(カルティバ)(5)
- 日酸TANAKA(4)
- 日東工業(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ブランドをもっと見る
「tbc」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷色シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
バンジーコード
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷両端にフックとループのついたバンジーコードです。両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。用途荷物の仮止め、固定など。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄幅(mm)7色黒箱入数50本線径(mm)7
ケーブルハンディカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ブーツカバー 50枚(25足)入り
TRUSCO¥9,098税込¥10,0081セット(25足)欠品中上部にはゴムを編み込んでおり、装着のしやすさとフィット性を両立しています。材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルムラミネートトラスコ品番836-7754色ホワイト質量(g)8252018年トラスコ掲載ページ6 0329
ボルトクリッパーα
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
刈払機用チップソー(一般草刈り用)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
ケーブルハンディカッター
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
真鍮ボールチェーン
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷から翌々日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
バンジコード
TRUSCO¥78~税込¥86~1本翌々日出荷伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。用途荷物の仮留め、固定など。材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル、金具:スチール標準幅(mm)8
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448
オリコン用クッションブーメランクッション
TRUSCO¥829~税込¥912~1枚当日出荷硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。色ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
まとめ買いエコクッション
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から9日以内出荷硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15