カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日東工業(2)
- 関東化学(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- 清川工業(1)
- DIPPERホクメイ(45)
- EIKO(栄工舎)(7)
- ParkerTAIYO(93)
- RIDEZ(ライズ)(16)
- エスコ(10)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(27)
- スリーライン(18)
- トーアボージン(13)
- ナイキ(12)
- ホンダ(44)
- 三菱ふそう(10)
- 三菱電機(75)
- 京セラ(44)
- 日動工業(6)
- ブランドをもっと見る

屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601質量(kg)7.8機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
ブックエンド
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(3個)当日出荷トラスコ品番123-7639材質スチール(粉体焼き付け塗装)質量(kg)1色白高さ(mm)225奥行(mm)240間口(mm)50
エレクトロニッパ 125mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番437-8164材質特殊鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
レイアウトパネル 単体型 Tベースタイプ
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個色グレー高さ(mm)1800タイプ単体型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
レイアウトパネル 連結型 Tベースタイプ
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個色グレー高さ(mm)1800タイプ連結型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら