カテゴリ
- 作業工具(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(32)
- audio-technica(31)
- CKD(43)
- JTC(296)
- NOK(60)
- SMC(88)
- イトーキ(169)
- イマオコーポレーション(67)
- エスコ(39)
- シグマ光機(64)
- スバル(89)
- ニッサン(207)
- プロトティップ(26)
- ホンダ(188)
- ヤガミ(66)
- 三菱ふそう(38)
- 信越化学工業(27)
- 東芝(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
回転台(スチール天板)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から3日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
ミニチューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
チューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
サイドテーブル
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。用途タイムカードや手荷物などを置くラックとして。受付台や電話台として。トラスコ品番685-7525材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)色ナチュラル天板×シルバー脚高さ(mm)730奥行(mm)350間口(mm)350色(天板)ナチュラル色(脚部)灰
サイドテーブル
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。用途タイムカードや手荷物などを置くラックとして。受付台や電話台として。トラスコ品番685-6048材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)色ナチュラル天板×黒脚高さ(mm)730奥行(mm)350間口(mm)350色(天板)ナチュラル色(脚部)黒
作業用チェア
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781脚11日以内出荷足元には工具等を入れるトレーが付いてます。四角い座面で無駄のないシンプルな作業用椅子です。幅(mm)430色ブラック高さ(mm)325奥行(mm)475キャスター径(Φmm)50座幅(mm)360座高(mm)300座奥行(mm)360
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
ホルダー式クリップ クリックス
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用にタイプマグネット(超強力タイプ)
単管垂れ幕カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地



ベルトサポーター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。質量(g)159幅×長さ(mm)100×675
ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。トラスコ品番395-3406材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS)全長(mm)258色透明タイプ可動式種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型縦(mm)45横(mm)40


3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。材質10号防水加工帆布
バリアライン(コーン用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番819-5366色グレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)285寸法(幅W×高さH)(mm)98×230テープ長さ(m)3表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら