TRUSCO
サイドテーブル
天板奥行サイズ350mmのコンパクトな多用途台です。
用途
タイムカードや手荷物などを置くラックとして。
受付台や電話台として。
トラスコ品番
685-7525
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)
色
ナチュラル天板×シルバー脚
高さ(mm)
730
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
色(天板)
ナチュラル
色(脚部)
灰
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590071
TC3537NAA-W
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください