カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcg-400」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802特価
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)ほか
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO
16,980税込18,678
1箱(20本)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
省電力モーター用グリス TRUSCO省電力モーター用グリスTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。ちょう度No.3淡褐色トラスコ品番473-6427質量(g)400使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)392主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤危険物の類別非危険物
関連キーワード
研磨剤 100000特集