エアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
軽量制振粘着シートTRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6