カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 物流用品(57)
  • 研磨材(43)
  • 作業工具(40)
  • オフィス家具(31)
  • 切削工具(29)
  • 清掃用品(23)
  • 安全保護具(16)
  • 保管用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 作業服(13)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(2,950)
  • SMC(860)
  • スバル(850)
  • 三菱ふそう(660)
  • TDK(564)
  • 新ダイワ(560)
  • YAMAHA(ヤマハ)(488)
  • オカムラ(岡村製作所)(472)
  • ニッサン(465)
  • KOA(415)
  • SAMTEC(392)
  • RS PRO(354)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(352)
  • TOKIO(藤沢工業)(346)
  • TDKラムダ(343)
  • イトーキ(332)
  • Gクラフト(313)
  • MAZDA(マツダ)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCO

    TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット

    TRUSCO
    689税込758
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアダスター用の取り替えレバーセットです。
    用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
  • エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCO

    エアダアスターTDシリーズ用レバー部品

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の補修用レバーパーツです。
    用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
  • エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ TRUSCO

    エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
    用途補修部品に。補修部品に。仕様TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップトラスコ品番855-0558適合本体TD-77、TD-78材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)10使用空気圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)33ノズル直径(mm)32018年トラスコ掲載ページ5 0624ノズル取付口M14P1.0
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCO

    ドアストッパー 樹脂タイプ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
    トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCO

    エンジンクリーナーダスター兼用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エンジンクリーナーチューブ TRUSCO

    エンジンクリーナーチューブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
  • エンジニアクリアバッグ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5246種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216タイプ足操作タイプ
  • デジタルカードテスター TRUSCO

    デジタルカードテスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
    用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • デジタル温湿度計 TRUSCO

    デジタル温湿度計

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
    トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    TD-100WB用のオプションホースです。
    トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • デッキブラシ TRUSCO

    デッキブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ブラシの甲は汚れに強い樹脂を使用しています。
    用途工場などの床面の洗浄に。トラスコ品番855-8112長さ(mm)1365幅(mm)180質量(g)545材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 0218商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCO

    ホワイトボード消し 水洗い可

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
    用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
  • ドライワイパー用スペア TRUSCO

    ドライワイパー用スペア

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別スペア材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
    用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・強力タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5238種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61高さ(mm)250質量(g)463タイプ足操作タイプ
  • 土のう袋 TRUSCO

    土のう袋

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
    用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。付属品しぼりロープ仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)480×620ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480
  • 時計機能付デジタルタイマー TRUSCO

    時計機能付デジタルタイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • ダブルクリップ TRUSCO

    ダブルクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    60税込66
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
  • チリトリ TRUSCO

    チリトリ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
    トラスコ品番114-8453材質本体:PP幅(mm)320グレー高さ(mm)240質量(g)590奥行(mm)280繰り返し・詰め替え対応
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 多機能ほうきチリトリセット TRUSCO

    多機能ほうきチリトリセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
  • エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ リュックタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • エコダストボックス TRUSCO

    エコダストボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グレー環境対応省エネ・脱炭素フタの種類スイング式
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
"td" TRUSCO 【通販モノタロウ】