カテゴリ
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- TGK(東京硝子器械)(713)
- ホンダ(106)
- StarTech.com(84)
- メディアカバーマーケット(61)
- NETGEAR(53)
- ツカサ電工(49)
- ParkerTAIYO(48)
- CKD(41)
- 三菱ふそう(17)
- ニッサン(17)
- エスコ(16)
- マルヤス電業(14)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(13)
- スバル(13)
- omron(オムロン)(10)
- カーシーカシマ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- IKO(日本トムソン)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tg 30」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(50枚)当日出荷厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥129税込¥1421袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴム色ホワイト高さ(mm)13質量(g)11縦(mm)30横(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
テーパーゲージ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥7,500税込¥8,2501袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0