カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • テンパール工業(34)
  • マルヤス電業(30)
  • SMC(26)
  • ツカサ電工(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • スバル(13)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • ホンダ(6)
  • CKD(5)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(5)
  • 象印チェンブロック(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • FSC(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • KNITTER-SWITCH(3)
  • ミラプロ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
119税込131
1袋
当日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
34,980税込38,478
1セット(25本)
当日出荷
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。ブラックトラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1高さ(mm)2130タイプ収納袋奥行(mm)300寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応