カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大見工業(98)
  • ParkerTAIYO(24)
  • TAKAGI(高儀)(17)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ツカサ電工(7)
  • Thermal Grizzly(6)
  • ツムラ(津村鋼業)(5)
  • イスカル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • Fit'z-GC(4)
  • M&M(3)
  • サンドビック(3)
  • ホンダ(3)
  • レニショー(3)
  • KSフィルター(3)
  • マイクロネット(3)
  • 旦暮商店(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-c」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
腕カバー付耐油手袋 TRUSCO腕カバー付耐油手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れています。 腕カバー付なので水のかかる作業の際に便利です。
用途漁業、水産業、水を扱う仕事用として滑り止め効果あり
ねじキャップボトル TRUSCOねじキャップボトルTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金付属品スポイトトラスコ品番352-4841全長(mm)164質量(g)49切断厚(mm)3~5
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金トラスコ品番419-9871全長(mm)179質量(g)46切断厚(mm)1~8
油膜が取れるガラスクリーナー TRUSCO油膜が取れるガラスクリーナーTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。
用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用トラスコ品番207-8925材質/仕上陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤容量(mL)500質量(g)590アズワン品番64-8722-84危険物の類別非危険物
カラー軍手(10双入) TRUSCOカラー軍手(10双入)TRUSCO(10件のレビュー)
729税込802
1組(10双)
当日出荷
汚れが目立ちにくい雑色です。
用途一般作業。厚さ(mm)3素材綿、ポリエステル、その他
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断全長(mm)174質量(g)29
グローブクリップ TRUSCOグローブクリップTRUSCO(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM)ブラックトラスコ品番440-9817全長(mm)136.2質量(g)15
ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCOステンレス グレーチングクリップGCD型TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
綿混ハイゲージ軍手(10双入) TRUSCO綿混ハイゲージ軍手(10双入)TRUSCO
669税込736
1セット(10双)
当日出荷
綿を含んだ糸と細かな編み目でフィット感に優れています。 10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。
用途一般作業トラスコ品番768-3235厚さ(mm)2.5機能フィット感色(手首部)
アンカー付きチェーン TRUSCOアンカー付きチェーンTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
スプレーガン用カップ 重力式 TRUSCOスプレーガン用カップ 重力式TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200適合スプレーガンGSG-13
GCハンドラッパー TRUSCOGCハンドラッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22
グレーチングクリップ GCK型 TRUSCOグレーチングクリップ GCK型TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッドTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去にブルー材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。
用途食品加工。軽作業。半透明入数(枚)100
重力式塗料カップ TRUSCO重力式塗料カップTRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.5トラスコ品番303-7657質量(g)210適合スプレーガンGSG-13
L型カップジョイント TRUSCOL型カップジョイントTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4取付ねじG1/4
重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(自在タイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
ガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ) TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒ブラック繰り返し・詰め替え対応
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
面取測定ゲージ TRUSCO面取測定ゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。仕様面取用トラスコ品番229-5946材質SUS420J2測定範囲0.5~15質量(g)20
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0