カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • パナソニックコネクト(268)
  • 神戸製鋼(15)
  • ダイヘン(129)
  • 日本ウェルディングロッド(10)
  • マイト工業株式会社(61)
  • リランド(RILAND)(8)
  • 新ダイワ(7)
  • ウエルドテック社(85)
  • SUZUKID(スズキッド)(55)
  • SAMTEC(1,083)
  • RS PRO(494)
  • BMW(455)
  • KTM(341)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(234)
  • DUCATI(228)
  • SPARKFUN(181)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(174)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(164)
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3.2(2)
長さ(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(100g)ほか
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
ノンコート高グリップインナー手袋 TRUSCOノンコート高グリップインナー手袋TRUSCO
329税込362
1双
当日出荷
18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。
用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数18
抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋TRUSCO
919税込1,011
1双
当日出荷
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO溶接用かぶり面(液晶式)TRUSCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
tig 溶加棒特集