カテゴリ
- 建築金物(19)
- 物流用品(12)
- バッテリー・電装(7)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- KALBAS(110)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ホンダ(56)
- 東芝(45)
- ニッサン(43)
- イトーキ(38)
- MAZDA(マツダ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 東洋技研(26)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- 標識STATION(24)
- コンバム(旧:妙徳)(19)
- SIEMENS(16)
- エスコ(14)
- SDS(14)
- アズワン(12)
- TOTO(12)
- ADVANTEC(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「tk-1」の検索結果

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1
TRUSCO¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-0718材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)192引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型L
TRUSCO(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型L材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型Uステンレス
TRUSCO(11件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ジョイント金具19型Lクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から8日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
ジョイント金具19型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ジョイント金具19型Uクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型U
TRUSCO(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。刃長(mm)40粒度#270
ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
ジョイント金具19型Zステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ジョイント金具19型J
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型J材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
ジョイント金具19型Z
TRUSCO(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Z材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型Jステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ジョイント金具19型Zクローム
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型S
TRUSCO(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。寸法W(mm)19寸法L2(mm)13.5板厚(mm)2.0材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5
ジョイント金具19型Jクローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ジョイント金具19型Sステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
トリポリ(珪石)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷下地研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ適合材鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色赤高さ(mm)30質量(g)292奥行(mm)45砥粒結晶シリカ
ジョイント金具19型Cクローム
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)13.5穴径(Φmm)6.5材質/仕上鉄(クローム)
耐震薬品庫(ステンレス製・両開扉タイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷左右独立タイプです。仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品トラスコ品番478-9938セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4材質ステンレス(SUS304)質量(kg)32高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)4設置方法上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30棚板調整ピッチ(mm)25
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
ジョイント金具19型Sクローム
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ジョイント金具 19型C クローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0