カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • KALBAS(34)
  • イマオコーポレーション(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • 東芝(10)
  • SMC(8)
  • エレコム(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 篠原電機(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 象印マホービン(4)
  • スバル(4)
  • カシオ計算機(3)
  • サンワサプライ(3)
  • トップ工業(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-30」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCOカットフィルター(抗菌タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付TRUSCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
94,980税込104,478
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238