カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • アズワン(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 東洋技研(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 東芝(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • 精和産業(3)
  • SDS(3)
  • 東正車輛(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • よこやま(2)
  • 神和製作所(2)
  • dialon(ダイアロン)(2)
  • シルファー(2)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-150」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 S付 TRUSCOパレット台車 S付TRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付 S付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ブレーキ種類フットブレーキ特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車用フレーム TRUSCOパレット台車用フレームTRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)