カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KALBAS(41)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(5)
- アズワン(6)
- アソー(2)
- イトーキ(13)
- イハラサイエンス(4)
- エスコ(3)
- エレコム(5)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- サンワサプライ(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- ホンダ(8)
- 協和パック(4)
- 大見工業(2)
- 富士電機(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(24件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ


プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から翌々日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら