カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東洋技研(4)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 多摩電子(1)
  • 三桂製作所(1)
  • TOTO(1)
  • ハートフルジャパン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ユニーズ(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • MCO(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkc-1」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCO

    キーレスドリルチャック6・5mm

    TRUSCO(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    簡易型キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
  • キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCO

    キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
    用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
  • コーナーノズル TRUSCO

    コーナーノズル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
    用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • サクションブラシ TRUSCO

    サクションブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    合成繊維フィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
  • マグネットハンガー TRUSCO

    マグネットハンガー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
    用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • キーレスドリルチャック TRUSCO

    キーレスドリルチャック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
  • 2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付 TRUSCO

    2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
  • モーター保護フィルター(5枚入り) TRUSCO

    モーター保護フィルター(5枚入り)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5726適合機種TKC-1200質量(g)10品名モーター保護フィルター(5枚入)
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • ハンドノズル TRUSCO

    ハンドノズル

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
    用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
  • 多目的ノズル TRUSCO

    多目的ノズル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
  • フロアノズル TRUSCO

    フロアノズル

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • サクションパイプ(1本) TRUSCO

    サクションパイプ(1本)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250品名サクションパイプ(500mm)
  • ノズルセット TRUSCO

    ノズルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
    トラスコ品番408-9901適合機種TKC-1200質量(g)110品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)パイプ径(Φmm)32
  • ターボノズル TRUSCO

    ターボノズル

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
    用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450品名ターボノズルパイプ径(Φmm)32
  • フィルターバスケット TRUSCO

    フィルターバスケット

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番356-5718適合機種TKC-1200質量(g)100品名フィルターバスケット
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • カッターケース TRUSCO

    カッターケース

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
    用途電工関係、内装工事などに。トラスコ品番488-0676材質ポリエステル形状カッター2丁差し幅(mm)80OD高さ(mm)245質量(g)60奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約60