カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 京セラ(29)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • 三菱(10)
  • エレコム(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • パナソニックコネクト(8)
  • TOTO(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 南榮工業(3)
  • 生興(3)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • SMC(2)
  • ホンダ(2)
  • 盛光(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkh」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー TRUSCO片手ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
安全靴用くつひも TRUSCO安全靴用くつひもTRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1組
当日出荷
用途安全靴の替紐として。ブラック
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
キーホルダーリング TRUSCOキーホルダーリングTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80幅(mm)65材質/仕上スチール
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
綿帆布製手首カバー TRUSCO綿帆布製手首カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1組
当日出荷
丈夫な綿帆布生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。
材質綿帆布幅(cm)15.5
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から9日以内出荷
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO国産カラビナハーケンNS型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO刈払機用チップソー 一般草刈り用TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
マグネット式構内標識 TRUSCOマグネット式構内標識TRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200
マグネット式構内標識 TRUSCOマグネット式構内標識TRUSCO
7,498税込8,248
1セット(4枚)ほか
当日出荷
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500