カテゴリ
- 物流用品(40)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 機構部品(27)
- 測定用品(20)
- 作業工具(16)
- 保管用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 安全用品(10)
- テープ(8)
- 安全保護具(7)
- 作業服(6)
- 家電(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 手袋(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全標識(3)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(735)
- ホンダ(650)
- パトライト(PATLITE)(479)
- 栃木屋(363)
- Panasonic(パナソニック)(288)
- Nestle(ネスレ)(211)
- SHIMANO(シマノ)(206)
- TOTO(193)
- CKD(142)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- オカムラ(岡村製作所)(133)
- フルーク(FLUKE)(132)
- Panaracer(パナレーサー)(116)
- 東芝(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- イスカル(97)
- DUNLOP(ダンロップ)(94)
- 椿本チエイン(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(6)
「tl」の検索結果

ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
カットフィルター
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
ステンレスシートトレー
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。材質ステンレス( SUS430)外寸法・高さ(mm)28有効内寸法・高さ(mm)27
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとしてトラスコ品番161-1122材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3面付4列×11段(44面)片数4400片シートサイズA4
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
ラベルシール
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15色白シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
アルミLEDライト(ペンタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ色シルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
ラベルシール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙色白白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(100枚)当日出荷手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。 指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。 耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.04色透明入数(枚)100規格食品衛生法適合左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス
パンチングパネリーナ用樹脂フック
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)色ホワイト許容荷重(kg)1.5/個質量(g)20
パネリーナオプション ツールトレー
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。用途部品や工具の収納材質/仕上スチール色ホワイト取付ピッチ150mm(パネル)
伸縮安全タスキ
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。夜間や暗い場所などの作業に最適です。用途安全作業・警備材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂サイズフリー(全周:110~150cm)縦(mm)40横(mm)1500
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。トラスコ品番415-4321適合本体BM-KC材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)107レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
長尺物用収納バッグ
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
トララインテープ(屋内用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)190長さ(m)25粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
プレス台車用ストッパー
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881台当日出荷トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0ストローク102mm取付ピッチ70×70mm
デジタル照度計
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4