カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- テープ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(38)
- リケン(37)
- 東京発条製作所(37)
- ホンダ(28)
- 岩田製作所(24)
- APEM(15)
- MICHELIN(ミシュラン)(10)
- 東芝(8)
- 椿本チエイン(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 河村電器産業(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ムラテックKDS(4)
- 三和電気計器(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl50」の検索結果

カットフィルター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流
デジタルカードテスター専用テストリード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281組当日出荷デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。トラスコ品番245-3247長さ(mm)テストリード:600リード線0.3sq