カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(1)
「tlk-16」の検索結果

足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)