カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(525)
  • メディアカバーマーケット(521)
  • TP-LINK(65)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(57)
  • ホンダ(27)
  • Vivotek(23)
  • デジサートジャパン(21)
  • アイホン(18)
  • ホームテイスト(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(14)
  • RS PRO(14)
  • 東芝ライテック(13)
  • ベストコ(13)
  • スバル(12)
  • BROADCOM(12)
  • トライト(12)
  • エイト(11)
  • TOTO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tls」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • ラベルシール TRUSCO

    ラベルシール

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
  • マルチラベルシール TRUSCO

    マルチラベルシール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとしてトラスコ品番161-1122材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3面付4列×11段(44面)片数4400片シートサイズA4
  • ラベルシール TRUSCO

    ラベルシール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(20枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • マルチラベルシール TRUSCO

    マルチラベルシール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
  • スタンドルーペフレキシブル TRUSCO

    スタンドルーペフレキシブル

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9261幅(mm)73全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペ奥行(mm)90ねじ長さ(mm)8倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90アーム長さ(mm)200ベース寸法(mm)幅73×奥行90ねじサイズ3/8 28山ネジ
  • レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) TRUSCO

    レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
    用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等トラスコ品番489-7021形状ゴーグル型質量(g)48レンズ色グリーンレンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • ストレート長柄千枚通し TRUSCO

    ストレート長柄千枚通し

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。トラスコ品番818-9515全長(mm)233質量(g)21材質(柄部)材質(針)ステンレス
  • スタンドルーペユニバーサル TRUSCO

    スタンドルーペユニバーサル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75
  • 密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO

    密着長巻ばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平型蝶番

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4開き角度(度)270°
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • 電灯差し 60X230 TRUSCO

    電灯差し 60X230

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-9115形状電灯差し幅(mm)60高さ(mm)230質量(g)90ベルト通し幅(mm)60
  • レーザー用セフティグラス TRUSCO

    レーザー用セフティグラス

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
    用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し旗蝶番

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
    用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
  • レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCO

    レーザー用二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
    用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) TRUSCO

    レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
    用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
  • ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1組(3枚)
    当日出荷
    トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
  • ロックストッパー(スチール製) TRUSCO

    ロックストッパー(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    用途ロックストッパー取付用。トラスコ品番773-3933材質スチール質量(g)278
  • パレット台車 S付 TRUSCO

    パレット台車 S付

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付 S付

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • ネットパレットカー S付 TRUSCO

    ネットパレットカー S付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCO

    ネットパレットカー 固定金具付 S付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチール
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 台車用ストッパー ”プレス製運搬車”用ストッパー TRUSCO

    台車用ストッパー ”プレス製運搬車”用ストッパー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイグレード運搬車500番専用のロックストッパーセットです。
    トラスコ品番666-8376適合機種502EBA、503EBNA、504EBNA、505EBNA、507EBNA、510EBNA、515EBNAセット内容TLS909-WJ2-01X1個、スペーサーX1個、ボルトX8本、ナットX4個、ワッシャーX4個材質スチール
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
    付属品ストッパーセットLSP-2SET仕様前方トビラ付トラスコ品番768-0732車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
    仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
  • 鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
  • パレット台車 ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ストッパー付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定