カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 安全標識(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 栃木屋(37)
- エレコム(30)
- イトーキ(26)
- ニッサン(25)
- REGZA(23)
- ミルウォーキーツール(16)
- STMicro(15)
- MICROCHIP(14)
- SMC(13)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- AMPHENOL(12)
- 修理(11)
- 東京メタル(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- INFINEON(8)
- DEUTSCH(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm-06」の検索結果
特価

スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
数字ステッカー
TRUSCO¥369税込¥4061組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2巻)当日出荷トラスコ品番116-3405厚さ(mm)0.155質量(g)68使用温度範囲(℃)150/(60分)引張強度34.23N/10mmテープ厚さ(mm)0.155粘着力3.33N/10mm特性耐熱
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9300材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9254材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5