カテゴリ

  • 保管用品(25)
  • マスク(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • NSK(日本精工)(405)
  • エレコム(344)
  • ホンダ(276)
  • STMicro(174)
  • 栃木屋(130)
  • イトーキ(127)
  • Merck(メルクミリポア)(103)
  • MICROCHIP(80)
  • 東京発条製作所(70)
  • SAMTEC(66)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • イシハシ精工(60)
  • ParkerTAIYO(57)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(53)
  • 盛光(49)
  • 3M(スリーエム)(38)
  • テクロック(38)
  • SMC(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-1」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
モーターフィルター TRUSCOモーターフィルターTRUSCO
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
金属ケーブルグランド TRUSCO金属ケーブルグランドTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
まとめ買い セーフティグラス TRUSCOまとめ買い セーフティグラスTRUSCO
6,998税込7,698
1パック(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番521-4478材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用 TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
木工用チップソー TRUSCO木工用チップソーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬適合材木工
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなしTRUSCO
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラスTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
キャスター用受け皿 TRUSCOキャスター用受け皿TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(12個)
当日出荷
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
ハンドタップ (先) TRUSCOハンドタップ (先)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズTRUSCO
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
レンズ色クリア加工防曇、防傷紫外線カット
ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(3本)
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ (中) TRUSCOハンドタップ (中)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCOEーサート専用スパイラルタップ(SKH)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
ハンドタップ (上) TRUSCOハンドタップ (上)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCOディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) 10巻入 TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) 10巻入TRUSCO
909税込1,000
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)全7色のカラーラインナップです。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。 長尺物やバラバラになる荷物の整理に。各種結束、固定、識別に。トラスコ品番375-9539材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.4
まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ TRUSCOまとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷
10個セットのお買い得品です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)透明最大積載荷重(kg)5
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレードTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
31,980税込35,178
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。仕様最高使用回転数(rpm):13600付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(12個)
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
74,980税込82,478
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCOまとめ買い 折りたたみコンテナ 50LTRUSCO
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)折りたたみ:69タイプフタなし容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:10か所あり外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)