カテゴリ
- 研磨材(12)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 保管用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- エレコム(321)
- ホンダ(253)
- SMC(99)
- STMicro(97)
- Phenomenex(65)
- INFINEON(53)
- タンガロイ(52)
- ニッサン(46)
- REGZA(23)
- TRACO POWER(21)
- イトーキ(20)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SAMTEC(18)
- MICROCHIP(17)
- カネコ種苗(16)
- グラフテック(GRAPHTEC)(14)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tm-a」の検索結果

タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
3連マルチクランプ 直交
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。形状丸材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
チェンソーヤスリ
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸目の粗さ中目
マグネットベース アジャスター付
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176吸着力(N)800支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55質量(kg)1.4取付ねじM8仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121
3連マルチクランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
マジックテープ 糊付A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
組ヤスリ 丸8本組
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)Φ4.3形状丸質量(g)210質量(g/セット)210
組ヤスリ 丸12本組
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)120質量(g/セット)120
組ヤスリ 丸5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110幅(mm)Φ5.5形状丸質量(g)225質量(g/セット)225
マジックテープ 縫製用A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
組ヤスリ 丸10本組
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85幅(mm)Φ3.2形状丸質量(g)145質量(g/セット)145
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材セラミック外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(300枚)ほか当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(200枚)ほか当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
衝立用 透明シート 防炎タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。色透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300