カテゴリ
- 保管用品(31)
- 作業工具(17)
- 梱包用品(6)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(73)
- サンコー(三甲)(73)
- メディアカバーマーケット(38)
- エレコム(30)
- REGZA(23)
- MOTTERU(19)
- マルケイ(国際化工)(18)
- サカエ(16)
- MICROCHIP(16)
- ステルスマウント(14)
- 東海キャスター(13)
- EPSON(12)
- YKK AP(12)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- ホンダ(10)
- 栃木屋(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ユニコントロールズ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「tm-b」の検索結果

マグネットバーロング
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7色白質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
スタンダードタイプ マグネットベース
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジショントラスコ品番868-7942セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.5色グリーンタイプバー品名受用バー 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
特選豚毛 丸筆
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
マグネットベースエンドキャップ
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
マグネットビスキャッチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
キャンバスシート
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
マジックテープ 糊付B側
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
マニホールドブロック
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
マルチコンビバイス 125mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
”マグネットバーロング”
TRUSCO¥689税込¥7581本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。トラスコ品番358-9549材質等方性マグネット、ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7色黒保持枚数約10枚
マグネットベースクーラントセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
卓上型マルチバイス専用シャフト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。仕様アンビル機能付き、シャフトトラスコ品番819-1315適合機種TMB-90材質(本体)鋼材質量(g)420
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
マルチコンビバイスTMB150用口金セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
マークステッカー
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷屋内外使用可能です。 段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール